コックつきカップリングセット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44414072 品番569-006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980

バンド2個付き

適合ホース内径(Φmm)15・18 用途一時止水。内径15・18mmホース用 トラスコ品番432-4790 材質ABS 質量(g)86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44414072
2021-04-16
用途:
植物への水やり

手元に接続しているので、途中で水を止めたい時に、わざわざ蛇口まで行く必要が無く使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする