アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用清掃用品
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用粘着ローラー
アズピュアハンドクリーナー 強粘着
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44414223
品番
HR-30R
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥41,250
販売価格(税別)
¥
37,500
バスケットに入れる
粘着力を3タイプ用意。
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。
別売の転写シートと一緒にお使いください。
ロール幅(mm)
30
色
赤
質量(g)
80
材質(ローラー部)
ポリマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×20×110
材質(フレーム)
アルミニウム
表面抵抗値(Ω)
10^8/□
アズワン品番
1-4821-02
ロール直径(mm)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000