アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44414668 品番 coverall
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,357
販売価格(税別)
4,870

素材発塵が少ないウェアです。
通気性に優れ、ムレを軽減します。

サイズM 胸囲(cm)116 混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 股下(cm)74 総丈(cm)158 裄丈(cm)90 アズワン品番4-1070-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする