アズピュア(アズワン)
アズピュア(アズワン)の クリーンルーム用ウェア
アズピュア(アズワン)の クリーンウェア
アズピュア(アズワン)の つなぎ クリーンウェア
アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44414695
品番
coverall
参考基準価格(税別)
¥4,880
販売価格(税込)
¥5,357
販売価格(税別)
¥
4,870
バスケットに入れる
素材発塵が少ないウェアです。
通気性に優れ、ムレを軽減します。
色
青
サイズ
3L
胸囲(cm)
128
混率(%)
導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ)
股下(cm)
80
総丈(cm)
173
裄丈(cm)
93
アズワン品番
4-1070-05