アズピュア涼感クリーンウェア 青 coverallシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ4L 注文コード44414704 品番coverall
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,357
販売価格(税別)
4,870
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

素材発塵が少ないウェアです。
通気性に優れ、ムレを軽減します。

サイズ4L 胸囲(cm)132 混率(%)導電糸入りポリエステル100(ストライプタイプ) 股下(cm)82 総丈(cm)178 裄丈(cm)94 アズワン品番4-1070-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする