水栓柱

(7件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44414946 品番 6160-900
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
高さ(mm)900 接続ねじRp1/2 タイプ- 材質(表面)PVC 材質(金具)黄銅 保護材ウレタン 材質(給水管)PVC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44414946
2022-06-10
用途:
庭の散水用
その他業種

近くの蛇口から延長。横から配管なので作業がしやすく良かったです。

対象商品:
44414946
2022-09-02
用途:
水栓柱
株式会社 加藤組 様 (建設業・工事業)

少し低いようです。高さのあるものの方が良かった。残念ながら

対象商品:
44414964
2021-10-05
用途:
破損の為交換しました。
株式会社ライト製作所 様 (製造業)

工場の駐車場で車をバックした時に、水栓柱にぶつかって曲がってしまい、交換の為に
業社にお願いしたら、3万の見積が発生の為に、社内で交換する事になりました。
経費節約の貢献出来て良かったです。

対象商品:
44414946
2016-04-14
用途:
壁面に固定
建設業・工事業

壁面にピッタリではなく浮かせて取付けるための固定金具のレパートリーを増やして欲しい。

対象商品:
44414946
2016-08-13
用途:
庭への水栓の増設
その他業種

しっかりしたモノでした。価格的にも満足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
44414946
2015-04-27
用途:
水道
関西軽井沢ゴルフ倶楽部 様

価格の安いしつくりもなかなかのもので気に入りました。

ただ同時購入のソケットなどの小物類1個1個にラベル添付されているのは剥がすのが面倒です。w

2人が参考にしています
対象商品:
44414964
2014-06-13
用途:
お客様用
建設業・工事業

とにかく安くて良い、お客様も満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする