NMJ プレミアム虫よけメッシュパーカー ブラック LL インセクトシールドジャパン 44415483

プレミアム虫よけメッシュパーカー ブラック LL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44415483 品番NMJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250

繊維に特殊な虫よけ加工がされており、虫が寄ってきません。
繰り返し洗濯しても効果が持続します。
細かいメッシュを採用することで、通気性を確保しながら使用中の引っ掛かりを軽減しています。
袖先には指通しを採用し、手の甲までしっかりカバーできます。
腰回りには調整ひもが付いています。
袖に切り替えがあります。

ブラック サイズLL 胸囲(cm)約116(適応95〜110) 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)約72 アズワン品番62-9826-84 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする