ST2 虫よけさらっとTシャツ 長袖 ST2シリーズ インセクトシールドジャパン 44415578

虫よけさらっとTシャツ 長袖 ST2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44415578 品番ST2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

繊維に特殊な虫よけ加工がされており、虫が寄ってきません。
繰り返し洗濯しても効果が持続します。
さらっとした肌触りとストレッチ性のある軽量素材です。
普段と同じようにTシャツを着るだけで虫よけできるので、作業効率アップに貢献します。

グレー サイズM 胸囲(cm)約104 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)約67 アズワン品番62-9826-93 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする