散水チューブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード44415664 品番578-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最適散水量:毎分350cc(1m当り)
埋設施工不可
材質PVC 長さ(m)50 適合流体水(上水道水) 最大延長(m)1系統/15 付属品- 用途一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース アズワン品番64-6513-54
注意
※ホースに定間隔で穴が開いており、広範囲の水まきに最適です。
※埋設施工はできません。
※0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。
※バルブなどで水量調節を行ってください。
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44415664 578-401 70397454 578-402 散水チューブ 50m カクダイ 散水チューブ 50m カクダイ 1本 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44415655
2016-08-18
用途:
水やり
クラレテクノ株式会社 様

メーカー品なので問題なし。より安いとベター

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする