カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ホース/チューブ
カクダイの 散水・かん水チューブ
散水チューブ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
44415673
品番
578-806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最適散水量:毎分350cc(1m当り)
瞬間破壊水圧:0.5MPa以上
材質
PVC
長さ(m)
5
使用圧力(MPa)
0.05〜0.3
適合流体
水(上水道水)
付属品
散水チューブエンド、散水チューブ接手
用途
一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース
トラスコ品番
420-2988
質量(g)
551
注意
※ホースに定間隔で穴が開いており、広範囲の水まきに最適です。
※埋設施工はできません。
※0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。
※バルブなどで水量調節を行ってください。
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。