※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ホース/チューブ
カクダイの 散水・かん水ホース
ポーラスパイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
44415761
品番
5785-50
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。
仕様
最適散水量/毎分300cc(1m当り)
材質
再生ゴム、ポリエチレン
長さ(m)
50
使用圧力(MPa)
0.05〜0.2
内径×外径(Φmm)
15×21
適合流体
水(上水道水)
最大延長(m)
一系統/30
埋設深さ(mm)
GLより100以内
注意
※バルブなどで水量調節を行ってください。
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。
※水圧が高い場合は、575-808減圧弁などで0.2MPa以下に減圧してください。
※上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください。