5785-150 ポーラスパイプ カクダイ 44415777 5785-150 ポーラスパイプ カクダイ 44415777 5785-150 ポーラスパイプ カクダイ 44415777

ポーラスパイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード44415777 品番5785-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥121,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ホース全体から水がにじみ出る潅水ホース。低水圧、少水量で潅水ができます。

仕様最適散水量/毎分300cc(1m当り) 材質再生ゴム、ポリエチレン 長さ(m)150 使用圧力(MPa)0.05〜0.2 内径×外径(Φmm)15×21 適合流体水(上水道水) 最大延長(m)一系統/30 埋設深さ(mm)GLより100以内
注意
※バルブなどで水量調節を行ってください。
※目詰まり防止のため、別売のストレーナーをご使用ください。
※水圧が高い場合は、575-808減圧弁などで0.2MPa以下に減圧してください。
※上水道と接続して使用する場合は、逆流防止の処置をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする