曜日別特売
577-101 ミニスプリンクラー(スパイク) カクダイ 44416303

ミニスプリンクラー(スパイク)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード44416303品番577-101
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
水量調節付き
散水角度:360°
材質POM、PP長さ(mm)402アズワン品番64-6513-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44416294
2018-09-07
用途: 大きな鉢植えの散水
教育・研究機関

大きな鉢植えの散水に使用しているが、鉢全体に散水ができて、非常に良い。また、散水量も調節できる点も素晴らしいです。より小さい鉢植え用に散水量の少ない(穴の小さい)ものもあるといいなと思っています。

対象商品 : 44416294
2018-06-11
用途: 庭の鉢物への水遣り
建設業・工事業

360度に散水でき、水量は0からフルまで調整可能。タカギの下向きシャワーからのリプレースで購入した。水量調節は本品が圧倒的に楽でソフトな散水ができる。今後は本品に順次更新していく。

対象商品 : 44416294
2018-06-13
用途: 植木鉢、花壇への散水
その他業種

吐出水量の調整が容易である。また、飛散することが無いので散水の無駄がない。

1が参考にしています
対象商品 : 44416294
2017-06-05
用途: プランターの散水用

特に問題ありませんが水量調整のねじを緩めすぎると外れるので気を付ける必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする