573-60-10 ウォータースプレイパイプ カクダイ 44416382

ウォータースプレイパイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
長さ(m)10
内容量1個注文コード44416382品番573-60-10
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
内径×外径(Φmm)13×16内径(Φmm)13適合流体水(上水道水)材質ポリエチレン外径(Φmm)16長さ(m)10使用圧力(MPa)0.05~0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44416382
2022-06-11
用途: 庭のプランター給水配管用

管が硬く、巻き癖を直したり思い通りに曲げることができない。ドライヤーで温めて巻き癖を直そうと試みたが完全に無くすことができなかった。(巻き癖を直すため反対方向に強く曲げると潰れてしまい戻らなくなる)

1が参考にしています
対象商品 : 44416382
2013-05-04
用途: 水耕栽培用。
有限会社エヌ・キャツト

家庭用にバケツを利用した装置用に、初めて購入した。品物が届いたところパイプが硬くどうしようか考えたすえ、ガスコンロで先をゆつくり温めると先端がめくれると同時にやわらかくなり、ソケツトに挿しこんで 水で冷やすと硬くなり簡単に利用しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする