5799-90 ミニスプレイ90° カクダイ 44416626

ミニスプレイ90°

(3件のレビュー)
取扱い終了
取付ねじ
内容量1個注文コード44416626品番5799-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
材質黄銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44416635
2020-01-06
用途: 消雪用ノズル
農・林・水産業

水圧も少ない中、きれいな散水が出来大変喜んでいます。

対象商品 : 44416644
2015-10-12
用途: 自作の野菜洗浄機のノズルとして使用
農・林・水産業

本来は庭の散水で使用する商品かと思われます。斜め上方に約30度の角度で噴出します。
スプレイとはありますが水滴の粒は大きめです。散水均一性は悪く無いと思いました。
塩ビキャップに取付け加工済みですので助かります。

対象商品 : 44416635
2019-06-17
用途: 散水用
建設業・工事業

360°タイプは、我が家の水道水圧では、十分に拡散しなかったです。180°タイプはそこそこ。90°タイプはしっかり拡散しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする