曜日別特売
546-045-13 スプリンクラー 360° カクダイ 44416696

 

546-045-13 スプリンクラー 360° カクダイ 44416696
546-045-13 スプリンクラー 360° カクダイ 44416696

スプリンクラー 360°

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様散水角度:360°ホイールの回転で水を拡散注文コード44416696品番546-045-13
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。

仕様
散水角度:360°
ホイールの回転で水を拡散
取付ねじR1/2トラスコ品番420-2384材質POM質量(g)12
注意
※0.3MPaを超える水圧で使用しますと器具の破損の恐れがありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44416696
2019-10-25
用途: 庭の散水
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったよりも遠くまで飛んだ。飛んでほしくないところはガードできるようになっているといい。

対象商品 : 44416705
2019-10-25
用途: 自宅
農・林・水産業

噴射角度の調整がもう少し広がれば、満足ですが少し角度が少なすぎる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする