576-926 ミストスプリンクラー カクダイ 44416714 576-926 ミストスプリンクラー カクダイ 44416714

ミストスプリンクラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質POM、ABS 仕様4方向へ霧状散布 注文コード44416714 品番576-926
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は材質・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
材質POM、ABS 使用圧力(MPa)最高0.3 取付ねじR1/2 仕様4方向へ霧状散布 トラスコ品番420-2902 質量(g)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする