カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの スプリンクラー
カクダイの スプリンクラー本体
ミストスプリンクラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
POM
仕様
-
注文コード
44416757
品番
576-923
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
材質・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
POM
使用圧力(MPa)
0.3
取付ねじ
R1/2
角度(°)
(散水)180
仕様
-
トラスコ品番
420-2899
質量(g)
9