ニューヨー
ニューヨーの ファイリング
ニューヨーの クリヤーブック
ニューヨーの 固定式クリヤーブック
クリアブック A4/B5 20ポケット 10冊入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10冊)
注文コード
44416917
品番
A1008
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カラーのバリエーションが豊富で、5色の組み合わせで楽しめます。
色
パステル5色(BLUE/4冊、GREEN/2冊、PINK/2冊、VIOLET/1冊、ORANGE/1冊)
ポケット数
20ポケット
サイズ
B5
奥行(mm)
10
規格
B5
寸法(縦×横)(mm)
200×265
アズワン品番
62-9213-65