カクダイ
ポップアップスプリンクラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44416933
品番
530-102-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全回転・部分回転兼用
材質
PVC
取付ねじ
底部:Rc3/4、Rc1/2兼用
ノズル口径(Φmm)
3.5
仰角(°)
23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44416933
530-102-20
40330143
530-102
ポップアップスプリンクラー
カクダイ
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました