曜日別特売
652-710-65 散水栓 45° カクダイ 44417274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

652-710-65 散水栓 45° カクダイ 44417274
652-710-65 散水栓 45° カクダイ 44417274

散水栓 45°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び65
内容量1個注文コード44417274品番652-710-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300

マチノオス

材質黄銅使用圧力(MPa)0.5呼び65寸法D(mm)68.5寸法B(mm)222.5寸法C(mm)114.5寸法ARc2 1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする