カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの ガーデンクーラー
噴霧ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44418272
品番
576-222
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。噴霧角度を調節できます。ストレーナー内蔵、ビス2個付き。
トラスコ品番
420-2686
材質
PA、ステンレス
質量(g)
45
使用圧力(MPa)
1.0〜2.0
粒径(μm)
27〜36
流体温度(℃)
1〜40
適合流体
水(上水道水)