※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.112 ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99 44418604 No.112 ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型) SOFT99 44418604

ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(デザインワイパー対応型)

(75件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44418604 品番 No.112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。
その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。
ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。
さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。

長さ(mm)375 幅(mm)10 トラスコ品番478-8800 タイプ撥水タイプ/幅広型/バーテブラ(板バネ)無し 商品タイプグラファイト、撥水
注意
純正の新車時に装着しているサイズとなります。車検等で交換されたワイパーには適合しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
仕事車
電気・ガス・熱供給・水道業

このワイパーを何度か交換している。
今回なかなか悪くならないので、2年以上使用になった。
少し吹き残しが出てきたので購入しました。
交換時撥水が効いていない?と思っていたけど、結局2年経ってもそれなりに効いています。定期的な塗り込み作業等が不要なので良い。
また、少し特殊なタイプだけど適合があるのが助かる。

対象商品:
35350287
2026-01-04
用途:
車に
医療・福祉・介護関連業

水捌けバッチリです!
定期的に変えて、車ライフを快適に過ごしたいです!

2025-08-31
用途:
自家用で利用
製造業

消耗品なので自ら交換しています。商品を購入するに当たりまとめて購入できるモノタロウが便利で他のものと一緒に購入しました。問題なく取り付けられコスパ良かったです。

2025-05-23
用途:
ワイパーゴム交換

ホームセンター等で購入するより、かなりお値打ちなので、年一で交換しております。早め交換でガラスに傷をつけにくいし、雨の日運転もとても安全です。
液体ガラコと併用で使用することで、長期間落ちませんし、雨の日は快適です。
10年以上リピート購入しております。

対象商品:
35350296
2024-06-13
用途:
車のメンテナンス

ビビリも無く、視界スッキリ、撥水性も良好です
とても満足しました、次回もリピートします。

対象商品:
01242483
2024-02-05
用途:
車のメンテナンス
大西自動車 様

カー用品店にわざわざ行かなくても買えるということで助かります。

対象商品:
44418622
2024-04-10
用途:
フロントワイパーに使用のため購入
製造業

撥水剤が塗布されていているので、ガラスに塗り込む必要がない。
耐久性がないのでもう少し撥水剤が聞いてくれると優れもの。

対象商品:
44418595
2023-05-02
用途:
自家用車のワイパーゴム交換
サービス業

フロントガラスに撥水加工が面倒なので今回、撥水使用のワイパーゴムにしました。
しっかり、撥水加工がなされていて雨水をきれいに切れていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする