PA-3 ガラコワイパー パワー撥水 エアロ SOFT99 44418656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA-3 ガラコワイパー パワー撥水 エアロ SOFT99 44418656 PA-3 ガラコワイパー パワー撥水 エアロ SOFT99 44418656

ガラコワイパー パワー撥水 エアロ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44418656 品番PA-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

専用エアロスポイラーを搭載し、愛車をスタイリッシュに演出するフォルムと、エアロダイナミクスによる払拭性能のさらなる向上を実現した、撥水タイプのデザイン系ワイパー。
専用スポイラーによるダウンフォースで、ワイパーをガラス面に押さえつけ、走行時の浮き上がりを抑制し、優れた払拭性能を発揮します。
また、濃縮「ガラコ」を配合した、新開発のシリコーンゴムと、3次元ポリマーコーティングの効果によって、ワイパーを動かすだけで、超強力に雨を弾きます。
さらに、滑り特性の高い特殊シリコーンゴムに新開発の低摩擦なグラファイトとフッ素樹脂を配合した「S・L・Fコート」をコーティングし、不快なビビリ・鳴きを激減しました。

取り付け形状Uクリップ9×3 材質スポイラー:金属製 長さ(mm)350 幅(mm)6
注意
※ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44418683
2017-02-25
用途:
ガラコワイパーパワー撥水エアロ
医療・福祉・介護関連業

以前よりガラコさんを使って見たかったのですが、今回使用することができました。水滴の拭き取りは満足です。それに加え運転席側のエアロが大きく車速とともに威力を発揮してくれます、見た目も迫力があり頼れるワイパーという感じです。

対象商品:
44418683
2016-07-06
用途:
ワイパー交換
東和モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

やっぱり、ガラコ!
他社とは違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする