SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44418884 品番 SU-STC-100GNU S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)30 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)130 偏心E(mm)30 車軸径(mm)12 プレート寸法X×Y(mm)90×90 始動力(daN)7.92 旋回始動力(daN)28.8 旋回半径R(mm)102 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68) 最大許容荷重(N[kgf])1200[122] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様S-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする