SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ストッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44418902 品番 SU-STC-150GNU S-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)102×102 取付ピッチ(mm)80×80(75×75) 取付高(mm)190 材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別ステンレスキャスター 形状自在車S 車輪幅(mm)35 金具仕上ステンレス ストッパーシングルストッパー 取付高H(mm)190 偏心E(mm)40 車軸径(mm)12 プレート寸法X×Y(mm)102×102 始動力(daN)7.2 旋回始動力(daN)38.4 旋回半径R(mm)127 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75) 最大許容荷重(N[kgf])1600[163] キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪 ストッパー仕様S-2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする