※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪、樹脂ウレタン(ステンレス金具、B入り)車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44418927
品番
SU-GNU-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
ステンレスニードルベアリング使用
耐寒グリス入
許容荷重(daN)
150
ボス幅H(mm)
56
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ウレタン(ベアリング入り)
車輪幅(mm)
30
適合品番
SU-STC・SU-SKC
車軸径d(mm)
12
材質(ホイール)
ナイロン