BFV40 バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419672

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFV40 バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419672
BFV40 バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419672

バタフライバルブ フランジ式(レバー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台呼び径(A)40材質(シートリング)EPDM注文コード44419672品番BFV40
参考基準価格(税別)¥44,750販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(シートリング)EPDM材質(弁棒)SUS420J2材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)33寸法H(mm)217寸法D(Φmm)140寸法C(mm)202接続方式ウエハー寸法W(mm)101材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PP寸法H1(mm)174(参考)寸法H2(mm)148ボルト穴数4ハンドル形状レバー式寸法C(Φmm)105材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PPボルト穴径h(Φmm)19口径d(Φmm)45材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする