※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台呼び径(A)50材質(シートリング)EPDM注文コード44419681品番BFV50
参考基準価格(税別)¥45,660販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。