BFV1QV バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BFV1QV バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419803
BFV1QV バタフライバルブ フランジ式(レバー) セキスイ 44419803

バタフライバルブ フランジ式(レバー)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台呼び径(A)125材質(シートリング)FKM注文コード44419803品番BFV1QV
参考基準価格(税別)¥202,290販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。

呼び径(A)125呼び径(B)5材質(シートリング)FKM材質(弁棒)SUS316材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L(mm)56寸法H(mm)347寸法D(Φmm)254寸法C(mm)310接続方式ウエハー寸法W(mm)155材質(シート)EPDM接続フランジ式使用流体水、油、薬品材質(キャップ)PP寸法H1(mm)294(参考)寸法H2(mm)220ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法C(Φmm)210材質(Oリング)EPDM材質(弁体)PPボルト穴径h(Φmm)23口径d(Φmm)125材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304材質(ばね座金)SUS304呼び圧力10K材質(平座金)SUS304材質(板バネ)SUS304-CSPバルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする