※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVM20S ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ 44419882 SVM20S ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ 44419882 SVM20S ストップバルブ(グローブバルブ) TS式 セキスイ 44419882

ストップバルブ(グローブバルブ) TS式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44419882 品番 SVM20S
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15〜50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)130 寸法H(mm)186 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)165 ハンドル形状丸形 材質(ステム)C3601 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 寸法DB(Φmm)62 材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM 材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP 受口長さl(mm)35 入口径d1(Φmm)26.5 テーパ 1/T1/34 口径d(Φmm)21 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC 寸法DH(mm)65 バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44419891
2019-02-03
用途:
水路の構築

簡単に設置でき、十分に機能しています。もう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする