※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS32TFZ 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ 44420022 SS32TFZ 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ 44420022

透明ストレーナ フランジ式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44420022 品番 SS32TFZ
参考基準価格(税別)¥30,760 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15〜50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。

呼び径(A)32 接続フランジ式 材質(本体)PVC 呼び径(B)1・1/4 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) 材質(受口)PVC 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)197 寸法H(mm)162 使用温度(℃)0〜50 寸法D(Φmm)135 厚さt(mm)16 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)94 ボルト穴数4 寸法C(Φmm)100 材質(Oリング)EPDM 材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ ボルト穴径h(Φmm)19 口径d(Φmm)30 管フランジの呼び32A(1 1/4B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする