※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS50TFZ 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ 44420047 SS50TFZ 透明ストレーナ フランジ式 セキスイ 44420047

透明ストレーナ フランジ式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44420047 品番 SS50TFZ
参考基準価格(税別)¥43,090 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15〜50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。

呼び径(A)50 接続フランジ式 材質(本体)PVC 呼び径(B)2 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) 材質(受口)PVC 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)264 寸法H(mm)215 使用温度(℃)0〜50 寸法D(Φmm)155 厚さt(mm)20 使用流体水、油、薬品 寸法h(mm)137 ボルト穴数4 寸法C(Φmm)120 材質(Oリング)EPDM 材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ ボルト穴径h(Φmm)19 口径d(Φmm)50 管フランジの呼び50A(2B)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする