画像準備中

NAROO MASK E3 KANAVAL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット OPTION 2 注文コード44422334 品番KANAVALOP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

季節・ロケーションを問わず、あらゆる場面で活躍するバンダナです。スポーツはもちろん、ファッションアイテムとしてもご使用頂けます。
マスクのみならず、ネックウォーマー、キャップ、リストバンド等様々な使い方が出来ます。

OPTION 2 サイズフリー 混率(%)ポリエステル100 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください 用途登山、キャンプ、サイクリング、ランニング、スキー、スノーボード、乗馬、釣りなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする