NAROO
NAROOの ライダーズグッズ
NAROOの フェイスマスク・帽子
NAROO MASK E9 KIDS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44422456
品番
KIDSPINK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,948
販売価格(税別)
¥
2,680
バスケットに入れる
子供用、防寒マスクです。
花粉症対策、ウインタースポーツなどでもご使用頂けます。
用途
子供用防寒マスク
色
ピンク
サイズ
フリー
混率(%)
ナイロン42・ポリエステル46・ポリウレタン12
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください