画像準備中

NAROO MASK E9 KIDS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 44422465 品番 KIDSYELLOW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,948
販売価格(税別)
2,680

子供用、防寒マスクです。
花粉症対策、ウインタースポーツなどでもご使用頂けます。

用途子供用防寒マスク イエロー サイズフリー 混率(%)ナイロン42・ポリエステル46・ポリウレタン12 洗濯方法中性洗剤で丁寧に手洗いしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする