NAROO
NAROOの ライダーズグッズ
NAROOの フェイスマスク・帽子
NAROO MASK F5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
44422517
品番
F5BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,620
販売価格(税別)
¥
4,200
バスケットに入れる
花粉や大気中のホコリを除去する新技術のマイクロネットフィルター構造のスポーツマスクです。
前面の目の粗いフィルターと、後面の目の細かいフィルターをリバーシブルでご使用いただけます。
用途
スポーツマスク
色
BK
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル55・ナイロン37・ポリウレタン8
洗濯方法
中性洗剤で丁寧に手洗いしてください