AKW4506C 貫通型 50A/100A 電流センサ(CT) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 44426374

貫通型 50A/100A 電流センサ(CT)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44426374 品番AKW4506C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
質量(g)約70(中継ケーブル含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(ただし、氷結および結露なきこと) 出力(保護)±7.5Vクランプ素子付き 定格電流(A)(1次側)50/100 巻数3000 貫通穴径(Φmm)17 保存温度(℃)-20〜+60(ただし、氷結および結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上 (DC500Vメガーにて、貫通穴と出力リード線間) 耐振動(耐久)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) 耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) 使用周囲湿度35〜80%RH(20℃にて 結露なきこと) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回) 定格電流(mA)(2次側)16.7/33.3 誤差±1.0%F.S. 耐電圧(V/min)(初期)AC1000 (貫通穴と出力リード線間)
注意
※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。
※AKW8115を除く各種エコパワーメータでは、高圧回路を計測する場合、高圧回路用の市販の2次側電流5A CTと5A用専用CT(AKW4801C)との組み合わせで計測しますので、AKW4801Cはかならず必要となります。
※AKW8115で計測される場合、専用CTは使用できませんので誤って専用CTをご購入されないように十分ご注意ください。
※AKW8115の電流センサ(CT)には(株)ユー・アール・ディー製(分割形CT CTL-CLシリーズ)を推奨しますので事前に仕様をご確認ください。
※各種専用電流センサ(CT)はエコパワーメータには同梱されていません。
※各種専用電流センサ(CT)にはそれぞれ1m仕様の延長ケーブルを同梱しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする