CNMG160608-MP MC6025 チップ CNMG-MP 三菱マテリアル 44426785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ CNMG-MP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード44426785品番CNMG160608-MP MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500
切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面材質MC6025形状ひし形80°内接円直径(Φmm)15.875厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18

商品説明動画

鋳鉄旋削用CVDコーティング材種 スーパーダイヤコート UC5105/UC5115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする