横押し型トグルクランプ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN)2.27 クランプ力(kN[kg])2.27[227] ストローク(mm)32 注文コード44428352 品番TPL100F
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はクランプ力・ストロークなど14種類から選べます 他の種類を見る
クランプ力(kN)2.27 クランプ力(kN[kg])2.27[227] ストローク(mm)32 全長(mm)187 最高高さ(mm)78 最大長(mm)187 ハンドル操作角度(°)190 仕様クランプボルトTNN0830 トラスコ品番409-4492 材質(本体) 質量(g)346 角度(°)(ハンドル操作)190 ベースフランジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44428352
2015-03-25
用途:
治具

小さいけど頑丈で良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする