TDH450F 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール 44428413

TDH450F 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール 44428413
TDH450F 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール 44428413

下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN[kg])2.27[227]材質(本体)注文コード44428413品番TDH450F
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
クランプ力(kN[kg])2.27[227]トラスコ品番409-4123材質(本体)最高高さ(mm)113ベースフランジ仕様クランプボルトTNG0863(先端部分:ゴム)全長(mm)174質量(g)252角度(°)(クランプアーム移動)90、(ハンドル操作)65スピンドルM8×63ゴム付ボルト最大長(mm)174クランプアーム移動角度(°)90ハンドル操作角度(°)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44428614
2024-07-04
用途: 製品の押えに

スタッドをする製品の押えに使っています。固定治具と機械の隙間が結構制限されるので小さいサイズのを探していました。これがまた絶妙なサイズ感だったので一択です。非常に重宝しています。

対象商品 : 44428413
2020-09-02
用途: 部品の押さえ
その他業種

固定、解除の動きが滑らかで、出来が良いことが実感できる商品です。

対象商品 : 44428386
2019-08-28
用途: DIY作業での仮固定。
サービス業

被加工物が板材など薄い場合の固定がワンプッシュと狙い通りの性能。お勧めしたい一品です。

対象商品 : 44428386
2018-07-15
用途: アームの仮止め作業

アームを取り付けたり取り外したりする所に使用しています。固定時はワンタッチでしっかり止まるのでとても良いです。

対象商品 : 44428614
2015-09-24
用途: 接着するときの固定用として使用

使いやすさ、軽さなど非常に満足しております。低価格なのもユーザーにとって助かりました。

対象商品 : 44428413
2015-03-30
用途: テーブルソーでぼぞ切り用押さえに使用

テーブルソーでホゾ切りをするのに危険防止のために板の押さえにに使用、押さえる力もあり安心して作業が出来てるので
頼りになる

対象商品 : 44428413
2015-02-12
用途: パイプの回転止
有限会社掛光鉄工

位置調整範囲が広くて使いやすいです

対象商品 : 44428386
2014-06-12
用途: 溶接治具

しっかり止まり、安価で大変使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする