下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN[kg])0.5[50] 材質(本体) 注文コード44428431 品番TDV150F
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品はクランプ力・材質・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
クランプ力(kN[kg])0.5[50] トラスコ品番409-4131 全長(mm)76 材質(本体) 仕様クランプボルトTNG0442 質量(g)66 全高(mm)76 角度(°)(クランプアーム移動)100、(ハンドル操作)56 最高高さ(mm)76 ボルト径M4×42 スピンドルM4×25ゴム付ボルト ベースフランジ 最大長(mm)93 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44428431
2015-04-14
用途:
作業台のバーの固定に使います

値段ばかり見て部品のサイズをよく確認しなかったので、意外と小さい品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44428431
2015-01-03
用途:
タイル切り台の定規の固定
吉沢タイル工業 様

レバーを上下に動かすだけで固定が楽です。

対象商品:
44428422
2013-05-28
用途:
丸のこテーブルの45度カットの押さえに(危険防止)

仕事が忙しくまだ使用してないが、丸のこテーブルの45度カット治具の押さえに押さえに使う予定。
今で手で押さえながらカットするも危ない危険防止、大きさ、丈夫さ使いやすさすべてにおいて満足できるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする