下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN[kg])2.27[270] 材質(本体) 注文コード44428456 品番TDV450F
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品はクランプ力・材質・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
クランプ力(kN[kg])2.27[270] トラスコ品番409-4158 全長(mm)143 材質(本体) 仕様クランプボルトTNG0863 質量(g)348 全高(mm)143 角度(°)(クランプアーム移動)100、(ハンドル操作)60 最高高さ(mm)143 スピンドルM8×63ゴム付ボルト ベースフランジ 最大長(mm)190 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44428431
2015-04-14
用途:
作業台のバーの固定に使います

値段ばかり見て部品のサイズをよく確認しなかったので、意外と小さい品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44428431
2015-01-03
用途:
タイル切り台の定規の固定
吉沢タイル工業 様

レバーを上下に動かすだけで固定が楽です。

対象商品:
44428422
2013-05-28
用途:
丸のこテーブルの45度カットの押さえに(危険防止)

仕事が忙しくまだ使用してないが、丸のこテーブルの45度カット治具の押さえに押さえに使う予定。
今で手で押さえながらカットするも危ない危険防止、大きさ、丈夫さ使いやすさすべてにおいて満足できるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする