TLA200F 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール 44428465

TLA200F 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール 44428465
TLA200F 引き止め専用型トグルクランプ スーパーツール 44428465

引き止め専用型トグルクランプ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個クランプ力(kN[kg])3.18[318]材質(本体)トラスコ品番409-4301注文コード44428465品番TLA200F
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
クランプ力(kN[kg])3.18[318]材質(本体)最高高さ(mm)40最大長(mm)124トラスコ品番409-4301全長(mm)155質量(g)205最大調整量(mm)10~20ベースフランジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89594671
2023-05-09
用途: 鎖の緊張
農・林・水産業

まずまずの使用かんです鎖の緊張に使ったのは良かったと思います。

対象商品 : 89594671
2019-01-04
用途: ショベルローダーのカバー止め

作業性もよく十分な引っ張り強度もあり満足しています

対象商品 : 44428562
2015-09-07
用途: カーゴトレーラーのアオリ止め

購入したカーゴトレーラーのアオリの止め金具がイマイチでしたので、なにか良いモノがないか探していたところ、この商品を発見。構想通りの仕上がり、強度に満足です。しかも低価格。良い買い物ができました。

対象商品 : 44428465
2015-02-07
用途: ハッチ用ロック機構に

ガッチリロック出来ます!

対象商品 : 44428465
2017-09-19
用途: 扉を止める
その他業種

しっかり止まるのと、締めたときの重い感じがきもちいいです。

対象商品 : 44428465
2016-05-04
用途: 木材の木口加工用治具に使用

対象の木材を固定する目的は果たせることで購入しました。しかしながらクランプ時にある程度の間隔が必要なことからもう一工夫の必要ありです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする