下方押え型トグルクランプ(垂直ハンドル式)

(3件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN[kg])2[200] 材質(本体) 注文コード44428483 品番TDBS41F
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はクランプ力・材質・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
クランプ力(kN[kg])2[200] トラスコ品番409-4077 全長(mm)192 材質(本体) 仕様クランプボルトTNN0850 質量(g)390 角度(°)(クランプアーム移動)110、(ハンドル操作)64 最高高さ(mm)192 ベースフランジ 最大長(mm)239 クランプアーム移動角度(°)110 ハンドル操作角度(°)64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44428431
2015-04-14
用途:
作業台のバーの固定に使います

値段ばかり見て部品のサイズをよく確認しなかったので、意外と小さい品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44428431
2015-01-03
用途:
タイル切り台の定規の固定
吉沢タイル工業 様

レバーを上下に動かすだけで固定が楽です。

対象商品:
44428422
2013-05-28
用途:
丸のこテーブルの45度カットの押さえに(危険防止)

仕事が忙しくまだ使用してないが、丸のこテーブルの45度カット治具の押さえに押さえに使う予定。
今で手で押さえながらカットするも危ない危険防止、大きさ、丈夫さ使いやすさすべてにおいて満足できるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする