バリアローブ ウレタン打ち抜きエプロン ピンク

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44428598 品番 No.2986
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

縫製部分や溶着部分がないため、汚れが残りにくく衛生的。
糸くずやほつれがないので、異物混入の防止につながります。
耐摩耗性に優れ、油脂にも強いウレタンシートを使用。
裏地がないので水洗いしやすく、水捌けもよいのでカビが発生しにくい。
ハサミ等で切ることで自分に合った長さに調節可能。

ピンク サイズS 材質ポリウレタン 着丈(cm)125 裾幅(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする