下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ力(kN[kg])0.3[30] 材質(本体) 注文コード44428605 品番TD03F
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はクランプ力・材質・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
クランプ力(kN[kg])0.3[30] トラスコ品番409-3950 材質(本体) 最高高さ(mm)83 ベースフランジ 仕様クランプボルトTNN0440 全長(mm)111.5 質量(g)105 角度(°)(クランプアーム移動)65、(ハンドル操作)55 最大長(mm)112 クランプアーム移動角度(°)65 ハンドル操作角度(°)55

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44428614
2024-07-04
用途:
製品の押えに

スタッドをする製品の押えに使っています。固定治具と機械の隙間が結構制限されるので小さいサイズのを探していました。これがまた絶妙なサイズ感だったので一択です。非常に重宝しています。

対象商品:
44428413
2020-09-02
用途:
部品の押さえ
その他業種

固定、解除の動きが滑らかで、出来が良いことが実感できる商品です。

対象商品:
44428386
2019-08-28
用途:
DIY作業での仮固定。
サービス業

被加工物が板材など薄い場合の固定がワンプッシュと狙い通りの性能。お勧めしたい一品です。

対象商品:
44428386
2018-07-15
用途:
アームの仮止め作業

アームを取り付けたり取り外したりする所に使用しています。固定時はワンタッチでしっかり止まるのでとても良いです。

対象商品:
44428614
2015-09-24
用途:
接着するときの固定用として使用

使いやすさ、軽さなど非常に満足しております。低価格なのもユーザーにとって助かりました。

対象商品:
44428413
2015-03-30
用途:
テーブルソーでぼぞ切り用押さえに使用

テーブルソーでホゾ切りをするのに危険防止のために板の押さえにに使用、押さえる力もあり安心して作業が出来てるので
頼りになる

対象商品:
44428413
2015-02-12
用途:
パイプの回転止
有限会社掛光鉄工 様

位置調整範囲が広くて使いやすいです

対象商品:
44428386
2014-06-12
用途:
溶接治具

しっかり止まり、安価で大変使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする