※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の タッピングねじ
若井産業の その他タッピングネジ
プラヘッドダンバ標準色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
44428713
品番
DPH545W
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
材質(ねじ部)
鉄+樹脂
仕様
三価ユニクロ
色
白
働き長さ(mm)
33
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
材質(パッキング)
塩ビ
サイズ(d×L1)(mm)
5×45
注意
※1.ねじ折れ・頭飛び:ねじ込み不足が無いよう適切なトルクで締め付けてください。2.必ず対辺8mmのトケットをご使用ください。3.クラッチ付きの電動ドライバーをご使用ください。4.保護メガネをご着用くさだい。5.ソケットは定期的に交換してください。6.鉄粉が錆びの原因になることが、ありますので、施工後は掃除してください。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧