曜日別特売
ZFC53-B-X06 インラインエアフィルタ ZFC53 SMC 44428852

インラインエアフィルタ ZFC53

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6オーダーメイド仕様ナイロン注文コード44428852品番ZFC53-B-X06
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

使用圧力範囲:-100kPa~1.0MPa1台で正圧・真空圧の使用が可能。
回り止め機構採用正圧使用の際、緩みにより部品飛散を防止します。
2種の透明ケース材質を用意ポリカーボネート(標準)、ナイロン(オーダーメイド)

適合チューブ外径(Φmm)4ろ過面積(mm2)750ボディサイズ(5) 20L/minオーダーメイド仕様ナイロン仕様(-X06) ナイロンオプションブラケット付適合チューブ外径標準:Φ4;X01:IN側:Φ4、OUT側:Φ6ブラケット(B) ブラケット付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする