曜日別特売
ZH05BL-F01-F01 Z Series(ZH05) SMC 44429175

Z Series(ZH05)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個型式ZH05BL-F01-F01注文コード44429175品番ZH05BL-F01-F01
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ノズル径/Φ0.5、Φ0.7、Φ1.0、Φ1.3、Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0
ノズルとボディが一体成形樹脂
ボックス形(サイレンサ内蔵)と直接配管形の2タイプをシリーズ化

型式ZH05BL-F01-F01SUP・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み最高真空圧力(kPa)-48ノズル径(Φmm)0.5VAC・ポート接続口径サイズ:G1/8;方法:ねじ込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする